| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659089644 Herst.-Nr.: 4045659089644 EAN/GTIN: 4045659089644 |
| |
|
| | |
| 4045659089644 Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 10 bar - Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen - Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage - Ausführung 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C - Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D - Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 - Konformität: DVGW-geprüft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045659089644, GOK, Mitteldruck-Schlauchleitung, Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar, 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schlauch MD 6 bar G1/4L x 8 x 1000 mm GOK, Gummi, PS 10 bar, Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen, Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage, Ausführung 6, 3 x 3, 5 mm, kältebeständig bis -30 °C, Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D, Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8, Konformität: DVGW-geprüft, Gummi-Schlauchleitung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 9,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 10,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,14* | € 10,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,29* | € 10,22* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,98* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|