| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659102602 Herst.-Nr.: 4045659102602 EAN/GTIN: 4045659102602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4045659102602 Flaschenanlage, mit manueller Umschalteinrichtung (05 076) - Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes - Bei Flaschenanlagen mit manueller Umschalteinrichtung Typ MUV erfolgt die Entnahme wechselseitig - Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich - Konformität: Einzelarmaturen DIN-DVGW- o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung - Ausführung Zweiflaschenanlage mit Übergangsstück RST 12 mm - Zweiflaschenanlage PS 16 bar, 50 mbar, 4 kg/h mit manueller Umschalteinrichtung Typ MUV Lieferung: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken, manueller Umschalteinrichtung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV), Sicherheitsabblaseventil PRV und Verschraubungsteilen. Hinweis: Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage (Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist entsprechend der TRF 2012 vorzunehmen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flaschenanlage mit manueller Umscha..., 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Flaschenanlage 16 bar 2FL 4 kg/h, 50 mbar GOK, mit manueller Umschalteinrichtung (..., Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck..., Bei Flaschenanlagen mit manueller U..., Ein Flaschenwechsel ist ohne Betrie..., Konformität: Einzelarmaturen DIN-DV..., Ausführung Zweiflaschenanlage mit Ü..., Zweiflaschenanlage PS 16 bar, 50 mbar, 4 kg/h mit manueller Umschalteinric..., Lieferung: Hochdruck-Schlauchleitun..., Rohrstücken, manueller Um |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 344,25* | € 391,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 348,49* | € 394,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,00* | € 395,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 354,72* | € 398,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 397,91* | € 443,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|