| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659159873 Herst.-Nr.: 4045659159873 EAN/GTIN: 4045659159873 |
| |
|
| | |
| 4045659159873 Brenner-Set Universal (09 800) Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen. Vorteile und Ausstattung: - Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab - Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C) G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM - Handbrennergriff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8" LH-KN x AG M14 x 1 KN - Verbindungsrohr mit Federstütze - Brennerkopf Edelstahl - Komplett vormontiert Lieferung: Brenner-Set Universal, Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm, Handbrennergriff aus Kunststoff, Brennerkopf Ø 50 mm mit 600-mmVerbindungsrohr, Verbrauch ca. 4,7 kg/h. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, 4045659159873, GOK, Universal, Abbrenn-Brenner, Brenner-Set Universal (09 800), 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Hochleistungsbrennerset 5 m Schlauch GOK, Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen, Vorteile und Ausstattung:, Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4, 0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab, Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C) G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM, Handbrennergriff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8" LH-KN x AG M14 x 1 KN, Verbindungsrohr mit Federstütze, Brennerkopf Edelstahl, Komplett vormontiert, Lieferung: Brenne |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 160,83* | € 193,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,38* | € 194,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,21* | € 195,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,44* | € 198,57* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 186,90* | € 222,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|