| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659159910 Herst.-Nr.: 4045659159910 EAN/GTIN: 4045659159910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4045659159910 Brenner-Set Universal (09 800) Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen. Vorteile und Ausstattung: - Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab - Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C) G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM - Handbrennergriff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8" LH-KN x AG M14 x 1 KN - Verbindungsrohr mit Federstütze - Brennerkopf Edelstahl - Komplett vormontiert Lieferung: Brenner-Set Universal, Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm, Handbrennergriff aus Kunststoff, Brennerkopf Ø 50 mm mit 600-mmVerbindungsrohr, Verbrauch ca. 4,7 kg/h. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, 4045659159910, GOK, Universal, Abbrenn-Brenner, Brenner-Set Universal (09 800), 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Hochleistungsbrennerset 10 m Schlauch GOK, Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen, Vorteile und Ausstattung:, Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4, 0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab, Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C) G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM, Handbrennergriff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8" LH-KN x AG M14 x 1 KN, Verbindungsrohr mit Federstütze, Brennerkopf Edelstahl, Komplett vormontiert, Lieferung: Brenn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 198,62* | € 238,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,96* | € 239,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 204,71* | € 242,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,58* | € 244,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 230,97* | € 264,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|