| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045786034425 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4045786034425 EAN/GTIN: 4045786034425 |
| |
|
| | |
| 4045786034425 Keilriemen Profil B/17 - Richtlänge = Wirklänge - DIN 2215/ISO 4184 - Höhe: 11 mm - Breite: 17 mm - Gewicht: 196 g/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045786034425, neutrale Produktlinie, Antriebsriemen, PTS-Keilriemen, Keilriemen Profil B/17, 28590630, 1652241, 28590629, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Keilriemen Profil B/17 Il.: 1700 mm, Rl.: 1740 mm, Richtlänge = Wirklänge, DIN 2215/ISO 4184, Höhe: 11 mm, Breite: 17 mm, Gewicht: 196 g/m, Keilriemen, PTS-Antriebsriemen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,26* | € 34,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,78* | € 35,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,15* | € 36,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,68* | € 37,97* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,45* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|