| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045786076890 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4045786076890 EAN/GTIN: 4045786076890 |
| |
|
| | |
| 4045786076890 Schmalkeilriemen Profil SPA - Richtlänge = Wirklänge - DIN 7753/ISO 4184 - Höhe: 10 mm - Breite: 12,7 mm - Gewicht: 123 g/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, 4045786076890, neutrale Produktlinie, Antriebsriemen, Keilriemen, Schmalkeilriemen Profil SPA, 28590630, 1652241, 28590629, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1332 mm, Richtlänge = Wirklänge, DIN 7753/ISO 4184, Höhe: 10 mm, Breite: 12, 7 mm, Gewicht: 123 g/m, PTS-Schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,45* | € 26,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,40* | € 27,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,55* | € 28,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,69* | € 29,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 22,05* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|