Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoflamm Nachfüllgaskartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4046436020683
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436020683
EAN/GTIN:
     4046436020683
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
4046436020683 Thermoflamm Gaskartusche
- Butan-Propan-Gasmischung
- 70% Butan, 30% Propan
- 330 g, 600 ml
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren,H220: Extrem entzündbares Gas
Weitere Informationen:
Maße H x Ø:
260 x 65 mm
Gewicht:
460 g
Herstellerartikelnummer:
7284140000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Ursprungsland:
Italien
GHS:
GHS02 | GHS04
Gefahrenhinweise:
H220: Extrem entzündbares Gas | H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, 4046436020683, GLORIA Thermoflamm, Thermoflamm, Brenner, Thermoflamm Gaskartusche, 28586478, 1651903, 28586401, Drucksprühgeräte und Zerstäuber, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Thermoflamm Nachfüllgaskartusche, Butan-Propan-Gasmischung, 70% Butan, 30% Propan, 330 g, 600 ml, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren, H220: Extrem entzündbares Gas, Nachfüllgaskartusche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,83*
6 Tage
112
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 6,00*
Lager 6QTZH
264
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 6,43*
15 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,54*
€ 8,03*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.