Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weedbrush Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4046436029969
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436029969
EAN/GTIN:
     4046436029969
Suchbegriffe:
4046436029969
Gloria
Fugenreiniger
Bürste
4046436029969 Fugenbürste WeedBrush Display
- Praktische Unkrautfugenbürste für den Einsatz im heimischen Garten und rund um das Haus
- Drehzahl 1800 U/min.
- Länge 1180 mm
- Mit messingbeschichtete Stahldraht-Fugenbürste (Ø 110 mm, Breite 15 mm)
- Kompatibel mit allen 18V/1.5–6.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akkus
- Durchzugsstarkes Drehmoment
- Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung
- Umlaufender Spritzschutz für sauberes Arbeiten
- Ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip
- Höhenverstellbarer, ergonomischer Zweithandgriff
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis:
Passendes Zubehör:
- 18V/2.5 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku EAN 4046436039036
- 18V/4.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku EAN 4046436039043
- BOSCH Schnellladegerät AL 1830 CV EAN 4046436039050
Lieferumfang: 8 Stück Fugenbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,02*
€ 682,05*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,26*
€ 693,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,84*
€ 711,06*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,54*
€ 771,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,26*
€ 714,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.