| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046436033508 Herst.-Nr.: 4046436033508 EAN/GTIN: 4046436033508 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4046436033508 Holz/WPC-Reinigungskonzentrat - Für die Reinigung aller behandelten und unbehandelten Holz- sowie WPC-/BPC-Oberflächen im Außenbereich geeignet - Kraftvolles und schnellwirkendes Konzentrat - Biologisch abbaubar, säure-, chlor- und silikonfrei - Wasserlöslich - Reinigt und entgraut die Oberfläche - EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -pflicht - WGK 2 wassergefährdend - TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern - Reicht für über 50 m² Fläche Hinweis: Bitte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen! Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 1kg, multireiniger, 4046436033508, Gloria, Reiniger, Spezialreiniger, Holz/WPC-Reinigungskonzentrat, 28587208, 1652077, 28587207, Reinigungssystem und Zubehör, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Holz/WPC Reiniger 1 L, Konzentrat, Für die Reinigung aller behandelten und unbehandelten Holz- sowie WPC-/BPC-Oberflächen im Außenbereich geeignet, Kraftvolles und schnellwirkendes Konzentrat, Biologisch abbaubar, säure-, chlor- und silikonfrei, Wasserlöslich, Reinigt und entgraut die Oberfläche, EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, WGK 2 wassergefährdend, TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern, Reicht für über 50 m² Fläche, Hinweis: Bitte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen!, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,71* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,91* | € 7,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,64* | € 8,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,30* | € 9,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|