| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046436036103 Herst.-Nr.: 4046436036103 EAN/GTIN: 4046436036103 |
| |
|
| | |
| 4046436036103 Verkaufsdisplay Thermoflamm bio Comfort PLUS - Automatische Zündung im Griffbereich - Ergonomisch geformter Handgriff - Soft-Einlage im Griff - DVGW/GS geprüft - Inkl. einer Gas-Kartusche Thermische Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz chemischer Mittel - mit dem Thermoflamm bio Comfort PLUS entfernen Sie Unkraut und störenden Wildwuchs einfach und bequem. Das Gerät ist flexibel einsetzbar, besonders an schwer zugänglichen Stellen wie an Außentreppen oder in den Ecken Ihrer Terrasse. Mit einer Flammtemperatur von bis zu 1.000° C entfernt der Thermoflamm bio Comfort PLUS das Unkraut effektiv und langfristig. Das Gerät wird in einem Abstand von ca. 3 cm langsam über das Unkraut geführt, die ausströmende Hitze dringt dabei bis weit in das Wurzelwerk vor und bringt die Zellflüssigkeit der Pflanzenzellen zum Gerinnen. Die Zellwände werden durch die Ausdehnung gesprengt. Das sorgt nicht nur für einen kurzfristigen Effekt, sondern erzielt eine dauerhafte Beseitigung des Unkrauts. Ausgestattet mit einem automatischen Zündmechanismus (Piezo-Zündung) im Griffbereich ist die Bedienung des Geräts einfach und sicher - ein größtmöglicher Sicherheitsabstand zur Flamme ist garantiert. Zudem ist das Gerät mit einer angenehmen Soft-Einlage im Griff ausgestattet, für eine komfortable Anwendung. Aufgrund seiner komfortablen Länge von 97 cm kann Unkraut mit dem Flammstab bequem im Stehen beseitigt werden - das mühevolles Unkraut zupfen in gebückter Haltung hat ein Ende. Mit einem Gewicht von 2,3 kg ist der Thermoflamm bio Comfort PLUS zudem leicht in der Handhabung. Nach Gebrauch die Gaszufuhr im Griffbereich abdrehen, die wieder-verschließbare Gas-Kartusche abschrauben und bis zur nächsten Verwendung aufbewahren. Praktischer Zusatznutzen: schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle oder das Kaminholz entzündet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046436036103, Thermoflamm, Brenner, Verkaufsdisplay Thermoflamm bio Comfort PLUS, 28590012, 28590010, Displays, 28589948, Beschaffungsartikel Gloria, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 ThermoflammBio Comfort PLUSDisplayBeschaffungsartikel, Automatische Zündung im Griffbereich, Ergonomisch geformter Handgriff, Soft-Einlage im Griff, DVGW/GS geprüft, Inkl. einer Gas-Kartusche, Thermische Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz chemischer Mittel - mit dem Thermoflamm bio Comfort PLUS entfernen Sie Unkraut und störenden Wildwuchs einfach und bequem. Das Gerät ist flexibel einsetzbar, besonders an schwer zugänglichen Stellen wie an Außentreppen oder in den Ecken Ihrer Terrasse, Mit einer Flammtemperatur von bis zu 1.000° C entfernt der Thermoflamm bio Comfort PLUS das Unkraut effektiv und langfristig. Das |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,25* | € 481,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,25* | € 501,79* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 435,15* | € 510,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|