| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046436044849 Herst.-Nr.: 4046436044849 EAN/GTIN: 4046436044849 |
| |
|
| | |
| 4046436044849 Pflanzenschutz-Set MultiJet - Passend für alle MutltiJet-Geräte - 3 Messing-Hohlkegeldüsen mit Überdruckventil - 0,4 m Messing-Sprühlanze - Zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln Das Pflanzenschutz Set ermöglicht das sichere Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln mit den MultiJet-Geräten. Das Set besteht aus 3 individuellen Messing-Hohlkegeldüsen mit Überdruckventil, jeweils passend für ein Gerät des MultiJet Systems. Zur eindeutigen Kennung sind die Düsen mit Markierungsringen versehen (Kein Markierungsring - MultiJet 18V, 1 x Markierungsring - MultiJet 36V, 2 x Markierungsring - MultiJet 230V). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Set, Spritzrohr Drucksprühgerät, Sprührohr Druckpumpzerstäuber, hochdruckreiniger lanze, 4046436044849, Zubehör und Ersatzteile, Sprühlanze, Drucksprüher-Zubehör, Pflanzenschutz-Set MultiJet, 28589986, 28589949, Sprühgeräte, 28589948, Beschaffungsartikel Gloria, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Sprühlanze MultiJet, Passend für alle MutltiJet-Geräte, 3 Messing-Hohlkegeldüsen mit Überdruckventil, 0, 4 m Messing-Sprühlanze, Zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, Das Pflanzenschutz Set ermöglicht das sichere Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln mit den MultiJet-Geräten, Das Set besteht aus 3 individuellen Messing-Hohlkegeldüsen mit Überdruckventil, jeweils passend für ein Gerät des MultiJet Systems. Zur eindeutigen Kennung sind die Düsen mit Markierungsringen versehen (Kein Markierungsring - MultiJet 18V, 1 x Markierungsring - MultiJet 36V, 2 x Markierungsring - MultiJet 230V), Gartenpfl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,04* | € 24,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,50* | € 24,95* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 18,03* | € 24,95* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,56* | € 26,77* | | | | Lager 6QTZH | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 20,54* | € 28,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|