| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883043393 Herst.-Nr.: 4047883043393 EAN/GTIN: 4047883043393 |
| |
|
| | |
| 4047883043393 Display Kleingeräte Carat Fugenreiniger mit Stielverlängerungssystem Carat - Stahl, pulverbeschichtet - Länge: 25 cm Blumenkelle mit Stielverlängerungssystem Carat - Stahl, pulverbeschichtet - Länge: 31,5 cm - Breite: 9 cm Unkrautstecher mit Stielverlängerungssystem Carat - Stahl, pulverbeschichtet - Länge: 34 cm - Breite: 4 cm Blumenkelle Carat - Stahl, pulverbeschichtet - Länge: 20 cm - Breite: 5 cm - Größe: 3 Lieferung: 160 Stück im Display (40 x Fugenreiniger Carat, 40 x Blumenkelle mit Stielverlängerung Carat, 40 x Unkrautstecher, 40 x Blumenkelle Carat). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4047883043393, Displays, Kleingeräte, Display Kleingeräte Carat, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Kleingeräte CaratFW 014691DisplayBeschaffungsartikel, Fugenreiniger mit Stielverlängerungssystem Carat, Stahl, pulverbeschichtet, Länge: 25 cm, Blumenkelle mit Stielverlängerungssystem Carat, Länge: 31, 5 cm, Breite: 9 cm, Unkrautstecher mit Stielverlängerungssystem Carat, Länge: 34 cm, Breite: 4 cm, Blumenkelle Carat, Länge: 20 cm, Breite: 5 cm, Größe: 3, Lieferung: 160 Stück im Display (40 x Fugenreiniger Carat, 40 x Blumenkelle mit Stielverlängerung Carat, 40 x Unkrautstecher, 40 x Blumenkelle Carat) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 277,89* | € 337,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,79* | € 391,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,09* | € 423,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|