Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tomatenreifevlies/und-folie FWDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883043461
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883043461
EAN/GTIN:
     4047883043461
Suchbegriffe:
4047883043461
Displays
Tomatenreifevlies
Display Tomatenreifevlies und -foli...
4047883043461 Display Tomatenreifevlies und -folie
Tomatenvlies 0,8x5 m Comfort
- Endlosschlauch-Vliesfaser
- Atmungsaktiv, Licht- und wasserdurchlässig
- Wärmespeichernd
- Ermöglicht frühes Anpflanzen sowie früheres Ernten
- Ausreichend für 5 Planzen
- Länge: 5 m
- Breite: 0,8 m
- Farbe: weiß
Tomatenfolie 0,65x10m-gelocht-transparent
- Endlosschlauch
- Folie, gelocht
- Atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig
- Wärmespeichernd
- Ermöglicht frühes Anpflanzen sowie früheres Ernten
- Ausreichend für 7-10 Pflanzen
- Länge: 10 m
- Breite 0,65 m
- Farbe: glasklar
Lieferung: 80 Stück im Display (je 40 Stück Tomatenvlies und -folie).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,68*
€ 528,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,45*
€ 547,17*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,60*
€ 579,52*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,76*
€ 622,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,93*
€ 569,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.