Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenvlies Comfortverschiedene AusführungenDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883050506
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883050506
EAN/GTIN:
     4047883050506
Suchbegriffe:
4047883050506
Displays
Haubenvlies
Display Haubenvlies Comfort
4047883050506 Display Haubenvlies Comfort
- Vliesfaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig
- Mit Reißverschluss, Kordel und zwei Kordelstopper
- Qualität: 50 g/qm
- Farbe: weiß und dunkelgrün
- Breite: 1,3 m
- Höhe: 1,6 m
Inhalt:
20 x Haubenvlies Comfort, weiß
30 x Haubenvlies Comfort, dunkelgrün
Lieferung: 50 Stück im Display.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,81*
€ 305,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,55*
€ 366,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,26*
€ 387,76*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.