| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883094753 Herst.-Nr.: 4047883094753 EAN/GTIN: 4047883094753 |
| |
|
| | |
| 4047883094753 Display Regenmesser und Wetterstation Regenmesser Classic - Kunststoff - Mit Füllmengenskala, zeigt die Regenmenge an, ein Teilstrich = 1 mm, dies ergibt 1 Liter Regenwasser pro Quadratmeter - Komplett mit Aufsteckdülle zum Befestigen auf einem Rundstab - Höhe: 25 cm Garten-Wetterstation 4 in 1 Classic - Kunststoff/Metall - Witterungsbeständig, bruchsicher - Metall-Erdspieß, pulverbeschichtet - Set besteht aus: Gartenthermometer zur Messung der Außentemperatur, Regenmesser mit Füllmengenskala, Windrichtungsanzeiger, Windgeschwindigkeitsanzeige und Himmelsrichtungsanzeige - Schnelle Montage - Höhe: 145 cm - Durchmesser 24 cm Lieferung: 52 Stück im Display (32 x Regenmesser Classic, 20 x Garten-Wetterstation 4 in 1 Classic). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4047883094753, Displays, Garten-Wetterstation, Display Regenmesser und Wetterstation, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Regenmesser u. Garten-Wetterstation FWDisplayBes chaffungsartikel, Regenmesser Classic, Kunststoff, Mit Füllmengenskala, zeigt die Regenmenge an, ein Teilstrich = 1 mm, dies ergibt 1 Liter Regenwasser pro Quadratmeter, Komplett mit Aufsteckdülle zum Befestigen auf einem Rundstab, Höhe: 25 cm, Garten-Wetterstation 4 in 1 Classic, Kunststoff/Metall, Witterungsbeständig, bruchsicher, Metall-Erdspieß, pulverbeschichtet, Set besteht aus: Gartenthermometer zur Messung der Außentemperatur, Regenmesser mit Füllmengenskala, Windrichtungsanzeiger, Windgeschwindigkeitsanzeige und Himmelsrichtungsanzeige, Schnelle Montage, Höhe: 145 cm, Durchm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 276,46* | € 332,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,54* | € 356,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,57* | € 381,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|