4047883097921 Display "Anzucht" Mini Blumenpflegeset 3 tlg. classic - Aus Kunststoff, leicht, handlich und bruchfest - Zur Pflege von Kakteen und Kleinpflanzen - Inhalt: Minischaufel, Minipflanzkelle und Minirechen, VE 20 (010752), EAN 4047883002161 Torfquelltöpfe classic, rund - Tablettenform, biologisch abbaubar - Erfolgreiche Pflanzenanzucht durch Spezialnährboden - Schnelle und gesunde Wachstumsgarantie - Inhalt: 20er-Set, Höhe 80 mm, Ø 35 mm, VE 24 (010842), EAN 4047883003069 und 50er-Set, Höhe 80 mm, Ø 35 mm, VE 12 (010843), EAN 4047883003076 Anzuchttöpfe classic, rund - Mit Pflanzennahrung angereichert - Schnelle und gesunde Wachstumsgarantie - Biologisch abbaubar - Wurzeln können frei durch die Topfwand wachsen - Inhalt: 24er-Set, Höhe 65 mm, Ø 60 mm, VE 18 (010844), EAN 4047883003083 und 16er-Set, Höhe 85 mm, Ø 80 mm, VE 12 (010843), EAN 4047883003076 Anzuchttöpfe classic, quadratisch - Mit Pflanzennahrung angereichert - Schnelle und gesunde Wachstumsgarantie - Biologisch abbaubar - Wurzeln können frei durch die Topfwand wachsen - Inhalt: 3 x 12 Töpfe, Maße: L 170 x B 120 x H 50 mm, Topfgröße 40 x 40 mm, VE 5 (010846), EAN 4047883003106 und 4 x 6 Töpfe, Maße: L 170 x B 120 x H 55 mm, Topfgröße 60 x 60 mm, VE 16 (011516), EAN 4047883014362 und 20er-Set , Maße: L 60 x B 60 x H 55 mm, VE 12 (011240), EAN 4047883093893 und 12er-Set, Maße: L 80 x B 80 x 75 mm, VE 4 (011241), EAN 4047883093909 Indoor-Fensterbank-Gewächshaus classic, Kunststoff, rechteckig - Grüne, wasserdichte Saatschale mit Klarsichtabdeckhaube - Inhalt: Maße: L 570 x B 170 x H 125 mm, VE 8 (010847), EAN 4047883003113 und Maße: L 570 x B 300 x H 140 mm, VE 4 (010848), EAN 4047883003120 Indoor-Gewächshaus classic, Kunststoff, rechteckig - Wasserdichte Saatschale, mit Klarsichtabdeckhaube inklusive zwei Lüftungsschiebern - Maße: L 380 x B 240 x H 185 mm - Inhalt: grün, VE 2 (010851), EAN 4047883003151 und rot, VE 2 (010852), EAN 4047883003168 und gelb, VE 2 (010854), EAN 4047883003182 Indoor-Gewächshaus klein classic, Kunststoff, rechteckig - Grüne, wasserdichte Saatschale mit Klarsichtabdeckhaube - Maße: L 200 x B 150 x H 100 mm - Inhalt: VE 10 (011517), EAN 4047883014379 Pikierschale 3er Set classic, Kunststoff, rechteckig - Ohne Bodenlöcher und Einteilung - Maße: L 380 x B 230 x H 55 mm - Inhalt: VE 5 (01859), EAN 4047883006473 Handsprüher classic, Kunststoff - Verstellbare Düse (Strahl oder Nebelzerstäubung) - Füllinhalt 1 Liter - Inhalt: VE 15 (011183), EAN 4047883006473 |