Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterisolierfolieu.Kokosschutzmatte FWDisp lay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883098324
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     4047883098324
EAN/GTIN:
     4047883098324
Suchbegriffe:
4047883098324
Floraworld
Witterungsschutz
Luftpolsterfolie
4047883098324 Display Luftpolsterfolie und Kokosschutzmatte Classic
Luftpolsterisolierfolie Classic
- Lufpolster-Noppen
- Witterungsbeständig, wasserabweisend
- Extra hohe Lichtdurchlässigkeit
- Vermindert Wärmeverlust
- Länge: 5 m
- Breite: 1 m
Kokosschutzmatte Classic
- Kokosfaser 100%
- Länge: 1,5 m
- Breite: 0,5 m
Lieferung: 50 Stück im Display (25x Luftpolsterisolierfolie Classic, 25 x Kokosschutzmatte Classic).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,58*
€ 318,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 345,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,41*
€ 371,10*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.