Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-MORE 2M2S, weiß RAL 9010, 695-1145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4048563246608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4048563246608
EAN/GTIN:
     4048563246608
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
4048563246608 Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 450 mm
- Preiseinstiegsmodell
- 2-stufig - 2-motorig
- Stahl - T-Fuß-Gestell
- Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9016 Weiß, oder RAL 9005 Schwarz
- Säule: Außen 83,5 x 53,5 mm
- Höhenverstellung 695-1145 mm, Hub 450 mm
- Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich)
- Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit
- Automatische Ausschaltung, energiesparend
- Eingebauter Überlastungsschutz
- Constant-Touch Einstellung
- Mit Auffahrschutz nach oben und unten, einstellbar
- Mit formschöner Kufe
- Ausgleichsschrauben + 15 mm verstellbar
- Belastbar dynamisch bis 100 kg, statisch bis 120 kg
- Hubgeschwindigkeit 38 mm / Sek.
- Sehr leise Motorgeräusche! (ca. 48 db)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Sehr stabil und übersichtlich verpackt
- Kennzeichnung nach ElektroG / WEEE-Richtlinie
- UPS-fähig
Weitere Suchbegriffe: 4048563246608, neutrale Produktlinie, elektrisches, Möbelbeschläge, Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 450 mm, 28596312, 1653197, 28596311, Tischgestelle, 28596295, Möbelfüße/Tischgestelle, 28595669, 1 E-MORE 2M2S, weiß RAL 9010, 695-1145 mm, Preiseinstiegsmodell, 2-stufig - 2-motorig, Stahl - T-Fuß-Gestell, Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9016 Weiß, oder RAL 9005 Schwarz, Säule: Außen 83, 5 x 53, 5 mm, Höhenverstellung 695-1145 mm, Hub 450 mm, Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich), Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit, Automatische Ausschaltung, energiesparend, Eingebauter Überlastungsschutz, Constant-Touch Einstellung, Mit Auffahrschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
99
Frei Haus
ab € 362,56*
€ 427,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,37*
€ 431,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,46*
€ 449,89*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.