Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC PVC345 40mm 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645102737
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645102737
EAN/GTIN:
     4049645102737
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
4049645102737 Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PVC 345, schwer
- Schwere Ausführung
- Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- Phthalatfrei
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik-Absaugung
- RoHS-konform+UL94-HB
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: hochwertiges Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m, 4049645102737, Norres, 345-0040-0000-0000001000, Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PVC 345, schwer, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaug-/Förderschlauch AIRDUC PVC345 40mm 10m, Schwere Ausführung, Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Phthalatfrei, Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Gute Chemikalienbeständigkeit, Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik-Absaugung, RoHS-konform+UL94-HB, Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch, Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Wandung: hochwertiges Weich-PVC, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 13,56*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 12,368*
€ 15,248*
3 Tage
100
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 12,607*
€ 15,527*
10 Tage
20
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,77*
€ 22,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 108,89*
€ 129,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,248*
€ 18,14512
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,448*
€ 17,19312
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,368*
€ 14,71792
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 152,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.