| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049844138407 Herst.-Nr.: 4049844138407 EAN/GTIN: 4049844138407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4049844138407 VHM-Torusfräser, blank - Ausführung kurz - VHM - Werksnorm - Typ W - 3 Schneiden - Mit Zentrumschnitt - Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen - DIN6535-HA - Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41° - Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen - Zum Bohren geeignet - Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser 20 mm 3 schneiden, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4049844138407, GÜHRING, kurz, blank, VHM-Torusfräser Typ W, RF 100 A, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 20/4mm GÜHRING, VHM-Torusfräser, Ausführung kurz, VHM, Werksnorm, Typ W, 3 Schneiden, Mit Zentrumschnitt, Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen, DIN6535-HA, Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41°, Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen, Zum Bohren geeignet, Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen, dreischneidig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |