Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser DIN6527 VHM FIRE Z4 NF 20mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049844267442
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4049844267442
EAN/GTIN:
     4049844267442
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
4049844267442 VHM-Schruppfräser, Fire-beschichtet
- Ausführung lang
- VHM
- DIN 6527
- Typ NF
- Spanwinkel 9°
- Spiralwinkel 30/32°
- Zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie zur universellen Bearbeitung
- Schneidenanzahl 4
- Kordelverzahnung
- Schaft DIN 6535-HB
- Trockenbearbeitung möglich
- Mit Zentrumsschnitt
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, vhm schaftfräser 4 zähne, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4049844267442, GÜHRING, Schruppfräser, Fire-beschichtet, 30º/32º, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Schruppfräser DIN6527 VHM FIRE Z4 NF 20mm GÜHRING, Ausführung lang, VHM, DIN 6527, Typ NF, Spanwinkel 9°, Spiralwinkel 30/32°, Zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie zur universellen Bearbeitung, Schneidenanzahl 4, Kordelverzahnung, Schaft DIN 6535-HB, Trockenbearbeitung möglich, Mit Zentrumsschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
19
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 275,10*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 246,67*
€ 299,42*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.