Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpyroTec Fasfräser VHM 120° 20mm Z5 HA TiAlN GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049844416079
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4049844416079
EAN/GTIN:
     4049844416079
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
vhm fasenfräser
4049844416079 VHM-Fasfräser SpyroTec, TiAlN-beschichtet
- Ausführung: kurz
- VHM
- Werksnorm
- Typ N
- 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung
- DIN 6535-HA
- Mit Zentrumschnitt
- Spiralwinkel 20–24°
- Spitzenwinkel 120°
- Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt
- Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Weitere Suchbegriffe: 4049844416079, GÜHRING, NC-Entgratfräser, Entgratfräser, VHM-Fasfräser SpyroTec, 120°, Schaft HA, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 SpyroTec Fasfräser VHM 120° 20mm Z5 HA TiAlN GÜHRING, TiAlN-beschichtet, Ausführung: kurz, VHM, Werksnorm, Typ N, 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung, DIN 6535-HA, Mit Zentrumschnitt, Spiralwinkel 20–24°, Spitzenwinkel 120°, Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 181,68*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 190,07*
€ 231,64*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.