Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpyroTec Fasfräser VHM 120° 10mm Z5 HA TiAlN GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049844416109
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4049844416109
EAN/GTIN:
     4049844416109
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
4049844416109 VHM-Fasfräser SpyroTec, TiAlN-beschichtet
- Ausführung: kurz
- VHM
- Werksnorm
- Typ N
- 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung
- DIN 6535-HA
- Mit Zentrumschnitt
- Spiralwinkel 20–24°
- Spitzenwinkel 120°
- Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt
- Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Weitere Suchbegriffe: 4049844416109, GÜHRING, NC-Entgratfräser, Entgratfräser, VHM-Fasfräser SpyroTec, 120°, Schaft HA, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 SpyroTec Fasfräser VHM 120° 10mm Z5 HA TiAlN GÜHRING, TiAlN-beschichtet, Ausführung: kurz, VHM, Werksnorm, Typ N, 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung, DIN 6535-HA, Mit Zentrumschnitt, Spiralwinkel 20–24°, Spitzenwinkel 120°, Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 56,17*
€ 73,43*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 56,12*
€ 73,47*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.