Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpyroTec Fasfräser VHM 60° 8mm Z5 HB TiAlN GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049844416178
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4049844416178
EAN/GTIN:
     4049844416178
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
vhm-fasenfräser 8mm
4049844416178 VHM-Fasfräser SpyroTec, TiAlN-beschichtet
- Ausführung: kurz
- VHM
- Werksnorm
- Typ N
- 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung
- DIN 6535-HB
- Mit Zentrumschnitt
- Spiralwinkel 20–24°
- Spitzenwinkel 60°
- Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt
- Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Weitere Suchbegriffe: vhm fasenfräser, 4049844416178, GÜHRING, NC-Entgratfräser, Entgratfräser, VHM-Fasfräser SpyroTec, 60°, Schaft HB, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 SpyroTec Fasfräser VHM 60° 8mm Z5 HB TiAlN GÜHRING, TiAlN-beschichtet, Ausführung: kurz, VHM, Werksnorm, Typ N, 5 Schneiden mit ungleicher Schneidenteilung, DIN 6535-HB, Mit Zentrumschnitt, Spiralwinkel 20–24°, Spitzenwinkel 60°, Spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, Optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,52*
€ 53,19*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 49,53*
€ 66,18*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.