| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4052800600160 Herst.-Nr.: 4052800600160 EAN/GTIN: 4052800600160 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4052800600160 presto® Härter - Selbstentfärbende Benzoyl-Peroxid-Paste - Geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H242: Erwärmung kann Brand verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,025 kg | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H242: Erwärmung kann Brand verursachen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4052800600160, presto®, Füllspachtel, presto® Härter, 28576008, 1649714, 28575936, Spachtelmassen, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Härter f. presto Spachtel25 g, rot Bli, Selbstentfärbende Benzoyl-Peroxid-Paste, Geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H242: Erwärmung kann Brand verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, Farbe, Holzschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,33* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,44* | € 17,80002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 13,82004* | € 18,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,60004* | € 19,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,80* | ab € 15,12* | € 19,73004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,43334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|