| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4052800601235 Herst.-Nr.: 4052800601235 EAN/GTIN: 4052800601235 |
| | |
|
| | |
| 4052800601235 presto® 2-K-Polyester-Feinspachtel - Hochelastischer, 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel - Sehr glatte Oberfläche durch mikrofeine Füllstoffe - Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze - Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten - Zum dünnen Feinspachteln schon vorbehandelter Flächen - Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic Füllspachtel vorgespachtelte Untergründe - Zum universellen Einsatz im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien - Schleifbar: nach ca. 30 Minuten - Temperaturbeständig: bis 120 °C bei ausgehärtetem Material Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Gebinde: | Dose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H361D: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, feinspachtel, 4052800601235, presto®, presto® 2-K-Polyester-Feinspachtel, 28576008, 1649714, 28575936, Spachtelmassen, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Presto Feinspachtel 1kg, Hochelastischer, 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, Sehr glatte Oberfläche durch mikrofeine Füllstoffe, Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze, Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten, Zum dünnen Feinspachteln schon vorbehandelter Flächen, Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic Füllspachtel vorgespachtelte Untergründe, Zum universellen Einsatz im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien, Schleifbar: nach ca. 30 Minuten, Temperaturbeständig: bis 120 °C bei ausgehärtetem Material |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,47* | € 9,86* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,59* | € 9,91* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,00* | € 10,75* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,99* | ab € 8,21* | € 10,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 13,08* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|