Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D70xH45mm M10x28 NR55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569069328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069328
EAN/GTIN:
     4053569069328
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
4053569069328 Gummi-Metall-Puffer, Ausführung A, 2 Gewindebolzen
- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, 4053569069328, neutrale Produktlinie, Maschinenlagerung, Gummi-Metall-Puffer, Ausführung A, 2 Gewindebolzen, 28591197, 1652334, 28591189, Schwingungstechnik, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D70xH45mm M10x28 NR55, Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten, Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte, Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6), Material Gummi: Naturkautschuk/NR, Gummihärte: 57° ±5 Shore A, Puffer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,05*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,39*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 8,42*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,65*
Lager 6QTZH
6
1
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.