| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569073257 Herst.-Nr.: 4053569073257 EAN/GTIN: 4053569073257 |
| |
|
| | |
| 4053569073257 Verkehrsspiegel TM-I - Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) - Mit robusten, roten Rahmen - UV-beständig - 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) - Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) - Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen - Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, 4053569073257, dancop, Verkehrsspiegel TM-I, 28574368, 1649272, 28574367, Spiegel, 28574230, Sicherheitsausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen, Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas), Mit robusten, roten Rahmen, UV-beständig, 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm), Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h), Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen, Einsatz: im Außen- und Innenbereich, Hinweis: *Empfohlene Richtwerte, Industriespiegel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,74* | € 223,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 192,32* | € 231,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,84* | € 231,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,45* | € 240,32* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 250,56* | € 288,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|