Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Einsteck-Riegelschloss
>
Artikel
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK10D65,16kt,DL/DR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4053569104951
Hersteller:
KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
4053569104951
EAN/GTIN:
4053569104951
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
4053569104951 Einsteckschloss Nr. 49N-PZW
für Rohrrahmentüren
- PZ-gelocht
- Entfernung: 92 mm
- Stulpausführung: kantig
- Mit Wechsel
- Verzinkter Kasten
- Schlossriegel: 1 tourig
- Riegelausschluss 20 mm
- Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
... >
Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche
>
Rohrrahmenschlösser
>
KFV
Weitere Suchbegriffe:
rohrrahmenschloss kfv
,
einsteck riegelschloss
,
rohrrahmenschloss 10 mm nuß
,
4053569104951
,
KFV
,
Einsteckschloss
,
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren
,
28565070
,
1647538
,
28565056
,
Rohrrahmenschlösser
,
28564894
,
Einsteck-/Aufschraubschlösser
,
Schließbleche
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 PT-Einsteckschloss
,
PZ
,
E92
,
VK10D65
,
16kt
,
DL/DR
,
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW
,
für Rohrrahmentüren
,
PZ-gelocht
,
Entfernung: 92 mm
,
Stulpausführung: kantig
,
Mit Wechsel
,
Verzinkter Kasten
,
Schlossriegel: 1 tourig
,
Riegelausschluss 20 mm
,
Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
,
Falle und Riegel glanzvernickelt
,
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
,
Rohrrahmen
,
Schloss
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 40,81*
Lager 4012
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 40,89*
Lager 4682
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,64*
€ 43,01*
Lager 214
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 32,05*
€ 43,10*
Lager 6QTZH
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,33*
€ 46,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen