| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569484138 Herst.-Nr.: 4053569484138 EAN/GTIN: 4053569484138 |
| |
|
| | |
| 4053569484138 Permanent-Magnetrundfutter RNF - Neodym Magnetsystem mit Stahl-Grundkörper - Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 4 mm bearbeitet werden - Magnetkraft stufenlos regulierbar - Eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks, zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden - Zum Spannen von kleinen Werkstücken beim Drehen - Haftkraft: ca. 80 N/cm² - Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm - Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, magnetrundfutter, 4053569484138, FLAIG, Magnetrundfutter RNF, 28583296, 1651056, 28583257, Magnete, 28583149, Werkstattbedarf, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Magnetrundfutter permanent RNF 10 FLAIG, Permanent-Magnetrundfutter RNF, Neodym Magnetsystem mit Stahl-Grundkörper, Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 4 mm bearbeitet werden, Magnetkraft stufenlos regulierbar, Eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks, zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden, Zum Spannen von kleinen Werkstücken beim Drehen, Haftkraft: ca. 80 N/cm², Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm, Max. Polteilung: 1, 5 + 0, 5 mm, Spannplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,57* | € 338,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,57* | € 338,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,26* | € 338,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 296,59* | € 342,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 386,19* | € 440,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|