| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569484220 Herst.-Nr.: 4053569484220 EAN/GTIN: 4053569484220 |
| |
|
| | |
| 4053569484220 Permanent-Magnetrundfutter RS - Neodym-Magnetsystem mit Radial- und Stern-Polteilung - Magnetkraft stufenlos regulierbar - Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks - Mittig kann eine Durchgangsbohrung eingebracht werden (Ø C) - Extrem starkes Rundfutter, speziell für Ringe und zum Hartdrehen mit hohen Drehzahlen konzipiert - Haftkraft: ca. 140 N/cm² - Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm - Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm bei Ø 130 mm, 7 mm ab Ø 150 mm: 5 + 8 mm Hinweis: Bohrtiefen der Polplatte bei neuen, nicht nachgeschliffenen oder überdrehten Radialpolfuttern: bis Ø 400 mm = 16 mm, ab Ø 500–600 = 26 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, magnetrundfutter, 4053569484220, FLAIG, Magnetrundfutter RS, 28583296, 1651056, 28583257, Magnete, 28583149, Werkstattbedarf, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Magnetrundfutter permanent RS 20 FLAIG, Permanent-Magnetrundfutter RS, Neodym-Magnetsystem mit Radial- und Stern-Polteilung, Magnetkraft stufenlos regulierbar, Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks, Mittig kann eine Durchgangsbohrung eingebracht werden (Ø C), Extrem starkes Rundfutter, speziell für Ringe und zum Hartdrehen mit hohen Drehzahlen konzipiert, Haftkraft: ca. 140 N/cm², Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm, Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm bei Ø 130 mm, 7 mm ab Ø 150 mm: 5 + 8 mm, Hinweis: Bohrtiefen der Polplatte bei neuen, nicht nachgeschliffenen oder überdrehten Radialpolfuttern: bis Ø 400 mm = 16 mm, ab Ø 500–600 = 26 mm, Spannplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,32* | € 928,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 863,57* | € 928,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,60* | € 928,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 876,38* | € 948,63* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,77* | € 1.201,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|