Weitere Suchbegriffe: 4053569758925, neutrale Produktlinie, Werkzeughalter, Präzisionsspannwerkzeug, Flächenspannfutter, ISO 7388-1, Form AD/B (SK40), 28602643, 1654195, 28602630, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Flächenspannf. D69871ADB D 12 SK40 L, Flächenspannfutter Weldon®, SK40, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Bohrungstoleranz H5, Rundlaufgenauigkeit ≤ 0, 01 mm, Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6353 B, Lieferung: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben, DIN69871, Präzisionsspannwerkze |