Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Winkelmesser Digit.150mm RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4055086000020
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     4055086000020
EAN/GTIN:
     4055086000020
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Universal-Winkelmesser
4055086000020 Digital-Winkelmesser
- Elektronische Winkelmessung mit digitaler Anzeige
- Anzeige dezimal 0,01 Winkelgrad oder in Winkelminuten
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm
- Genauigkeit: ±2 Minuten
- Drucker- oder EDV-Anschluss über RS-232-Schnittstelle
- Messbereiche: 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°
- Schnellklemmung des Messlineals
Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Etui.
Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitaler universal-winkelmesser 150 mm, digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, 4055086000020, RB, Digital-Universal-Winkelmesser, Winkelmesser, 28594980, 1652907, 28594973, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Univ.-Winkelmesser Digit.150mm RB, Elektronische Winkelmessung mit digitaler Anzeige, Anzeige dezimal 0, 01 Winkelgrad oder in Winkelminuten, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8, 5 mm, Genauigkeit: ±2 Minuten, Drucker- oder EDV-Anschluss über RS-232-Schnittstelle, Messbereiche: 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°, Schnellklemmung des Messlineals, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Etui, QR4029606, Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,70*
€ 1.495,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,67*
€ 1.454,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,28*
€ 1.428,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,89*
€ 1.407,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.