| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4056284128134 Herst.-Nr.: 4056284128134 EAN/GTIN: 4056284128134 |
| |
|
| | |
| 4056284128134 Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31« Ausführung: - Für den Alltag und Freizeit geeignet - Wasserdicht Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 380 g (Größe 8) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Freizeitschuhe, freizeitschuh meindl, antistatik handschuhe, 4056284128134, Meindl, Lukas, Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31«, 28562725, 1647225, 28562722, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Freizeitschuh Lite Trail, Gr.11, 5, anthrazit/rot, Ausführung:, Für den Alltag und Freizeit geeignet, Wasserdicht, Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett, Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil, Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Gewicht: 380 g (Größe 8), Freizeitschuh, GmbH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,17* | € 146,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,27* | € 149,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 150,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,31* | € 150,90* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 141,22* | € 167,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|