Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Rolle Silikon transp. 60 Sh., FDA konform, 2,0mm, 600x5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4059862008002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862008002
EAN/GTIN:
     4059862008002
Suchbegriffe:
4059862008002
neutrale Produktlinie
Silikon-Rolle
28591142
4059862008002 Silikon-Rolle
- Transparente EG-Silikon-Qualität
- Die Verarbeitung ist (je nach Stärke) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Für Lebensmitteleinsatz geeignet
- FAD konform
- Material: Silikon
- Materialhärte: 60° Shore A
- Farbe: transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 412,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,34*
€ 412,87*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,99*
€ 544,43*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,91*
€ 636,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,25*
€ 591,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.