| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726004536 Herst.-Nr.: 4063726004536 EAN/GTIN: 4063726004536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4063726004536 Warnjacke »ARTUR« Zulassung/Norm: - EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) - EN 343 Klasse 3/3 Eigenschaften: - Atmungsaktiv - Wasserdicht - Winddicht - Herausnehmbares Webpelzfutter - Abnehmbare Ärmel - Kapuze im Kragen - Zwei Brust- und Seitentaschen - Aufgesetzte Handytasche - Schulterreflexstreifen Material: - 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: warnjacke xl, si jacke, warnschutzjacke orange/blau, 4063726004536, FORTIS, Warn-Jacke, Warnjacke »ARTUR«, 28561715, 1647059, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warnjacke ARTHUR, orange/marine, Gr.XL, Zulassung/Norm:, EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2), EN 343 Klasse 3/3, Eigenschaften:, Atmungsaktiv, Wasserdicht, Winddicht, Herausnehmbares Webpelzfutter, Abnehmbare Ärmel, Kapuze im Kragen, Zwei Brust- und Seitentaschen, Aufgesetzte Handytasche, Schulterreflexstreifen, Material:, 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet, Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,51* | € 49,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,80* | € 50,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 39,65* | € 52,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,17* | € 52,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 45,24* | € 59,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|