| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726008909 Herst.-Nr.: 4063726008909 EAN/GTIN: 4063726008909 |
| |
|
| | |
| 4063726008909 Schlauchbrücke, unten geschlossen - Schützt Schläuche, Kabel o.ä. durch eine aufklappbare Abdeckung vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr - Abgeflachte Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen - Strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe - Schnelle und sichere Verbindung - Unten geschlossene Schlauchkanäle - Verhindert Stolperfallen - Integriertes Kupplungssystem ermöglicht es die Schlauchbrücken miteinander zu verbinden - Unabhängige Kanäle sorgen für Ordnung und umfassenden Schutz für jede Leitung - Für Baustellen, Veranstaltungen und dort wo Schlauch-/ Kabelleitungen o.ä. überquert werden müssen - Material: Gummi/ Kunststoff - Oberfläche: Riffelblechprofil - Verbindungssystem: Zapfensystem - Farbe: schwarz/gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, schlauchbrücken gummi, 4063726008909, Fortis, unten geschlossen, 28591021, 1652283, 28591020, Schutzsystem, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchbrücke 5 Kanäle, 901x505x55mm Schlauchkanal: 55x42mm FORTIS, Schützt Schläuche, Kabel o.ä. durch eine aufklappbare Abdeckung vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr, Abgeflachte Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen, Strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe, - Schnelle und sichere Verbindung, Unten geschlossene Schlauchkanäle, Verhindert Stolperfallen, Integriertes Kupplungssystem ermöglicht es die Schlauchbrücken miteinander zu verbinden, Unabhängige Kanäle sorgen für Ordnung und umfassenden Schutz für jede Leitung, Für Baustellen, Veranstaltungen und dort wo Schlauch-/ Kabelleitungen o.ä. überquert werden müssen, Material: Gummi/ Kunststof |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,01* | € 165,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,67* | € 165,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 166,90* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,12* | € 197,11* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 168,46* | € 204,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|