| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726009012 Herst.-Nr.: 4063726009012 EAN/GTIN: 4063726009012 |
| |
|
| | |
| 4063726009012 Festkupplung AG System Storz - Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen - Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel - Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung - Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw. - Material: Aluminium, gegossen - Material Dichtung: NBR - Betriebsdruck max.: 10 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: storzkupplung c-52, 4063726009012, Fortis, Festkupplung AG System Storz, 28590924, 1652277, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Storz Kupplung Aluminium, 52-C AG G 1.1/2", PN 10 FORTIS, Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen, Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel, Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung, Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw., Material: Aluminium, gegossen, Material Dichtung: NBR, Betriebsdruck max.: 10 bar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,29* | € 7,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,26* | € 8,94* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 6,50* | € 9,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,75* | € 9,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|