Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz flexibel rund, schwarz, 6,5x9,5 mm, Klemmbereich 1,0-2,0mm, 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4063726009135
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726009135
EAN/GTIN:
     4063726009135
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
eckschutzprofil
4063726009135 Flexibler Kantenschutz
- Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt
- Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels
- UV- und witterungsbeständig
- Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-, Glaskanten etc.
- Material: PVC, eingebettetes Stahlklemmband
- Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: 4063726009135, Fortis, Flexibler Kantenschutz, 28591187, 1652331, 28591177, Gummi-Profil, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kantenschutz flexibel rund, schwarz, 6, 5x9, 5 mm, Klemmbereich 1, 0-2, 0mm, 25m FORTIS, Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt, Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels, UV- und witterungsbeständig, Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-, Glaskanten etc., Material: PVC, eingebettetes Stahlklemmband, Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 1,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,34*
€ 39,68*
Lager 6QTZH
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,77*
€ 40,01*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 40,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,79*
€ 45,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2308* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.