Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Kantenschutz flexibel rund, weißgrau, 6,5x9,5 mm, Klemmbereich 1,0-2,0mm, 50m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4063726009166
Hersteller:
Fortis
Herst.-Nr.:
4063726009166
EAN/GTIN:
4063726009166
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil grau
eckschutzprofil
4063726009166 Flexibler Kantenschutz
- Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt
- Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels
- UV- und witterungsbeständig
- Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-, Glaskanten etc.
- Material: PVC, eingebettetes Stahlklemmband
- Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
... >
Elastomertechnik
>
Gummi-Profil
>
Fortis
Weitere Suchbegriffe:
kantenschutz kunststoff
,
4063726009166
,
Fortis
,
Flexibler Kantenschutz
,
28591187
,
1652331
,
28591177
,
Gummi-Profil
,
28591122
,
Elastomertechnik
,
28590619
,
Industrietechnik
,
1 Kantenschutz flexibel rund
,
weißgrau
,
6
,
5x9
,
5 mm
,
Klemmbereich 1
,
0-2
,
0mm
,
50m FORTIS
,
Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt
,
Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels
,
UV- und witterungsbeständig
,
Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-
,
Glaskanten etc.
,
Material: PVC
,
eingebettetes Stahlklemmband
,
Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
1 Tag
200
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,45*
€ 1,87*
Lager 4012
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,44*
€ 72,22*
Lager 6C8MS
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 75,41*
Lager 6QTZH
14 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,18*
€ 79,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,92*
€ 95,1048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,15*
€ 87,0485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,57*
€ 81,5983
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,10*
€ 78,659
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,62*
€ 76,8978
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 63,18*
€ 75,1842
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2636* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen