| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064564401648 Herst.-Nr.: 4064564401648 EAN/GTIN: 4064564401648 |
| |
|
| | |
| 4064564401648 WaterProfi Stecknippel, mit Schlauchtülle - Mit Schlauchanschluss - Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme) - Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig - Kompakte Baugröße - Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs - Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt - Material: MS 58 vernickelt - Material Dichtung: HNBR - Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar - Temperaturbeständigkeit: +95 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WaterProfi Stecknippel, mit Schlauchtülle, 28590943, 1652279, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Stecknippel Serie WS, DN9, Tülle 13 mm, 1/2" WaterProfi, Mit Schlauchanschluss, Kompatibel zu marktüblichen Steckpr..., Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, Kompakte Baugröße, Hohe Durchflusswerte aufgrund eines..., Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt, Material: MS 58 vernickelt, Material Dichtung: HNBR, Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar, Temperaturbeständigkeit: +95 °C, WaterProfi-Steckübergang, WaterProfi-Tüllenanschlussübergangs... |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 5,21* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 4,42* | € 6,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|