| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064907016393 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4064907016393 EAN/GTIN: 4064907016393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4064907016393 Kamlok-Kupplung, Mutterteil-Kappe Typ DC - Mit Stahlring und Sicherungsclip - 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln - A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) - Material: Aluminium - Material Hebel: Stahl, verzinkt - Material Dichtung: NBR |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, kamlock-kupplung dose, 4064907016393, neutrale Produktlinie, Kupplung, Mutterteil-Kappe, Kamlok-Kupplung, Mutterteil-Kappe Typ DC (M), 28590952, 1652280, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kamlok Mutterteil Typ DC DN40, Kappe, Alu, Mutterteil-Kappe Typ DC, Mit Stahlring und Sicherungsclip, 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln, A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487), Material: Aluminium, Material Hebel: Stahl, verzinkt, Material Dichtung: NBR, Schnellkupplung, Mutterteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,93* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,29* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|