| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064907016645 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4064907016645 EAN/GTIN: 4064907016645 |
| |
|
| | |
| 4064907016645 Kamlok-Kupplung, Mutterteil-Kappe Typ DC - Mit Stahlring und Sicherungsclip - 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln - A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) - Material: Aluminium - Material Hebel: Stahl, verzinkt - Material Dichtung: NBR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, kamlockkupplung aluminium, 4064907016645, neutrale Produktlinie, Kupplung, Mutterteil-Kappe, Kamlok-Kupplung, Mutterteil-Kappe Typ DC (M), 28590952, 1652280, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kamlok Mutterteil Typ DC DN65, Kappe, Alu, Mutterteil-Kappe Typ DC, Mit Stahlring und Sicherungsclip, 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln, A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487), Material: Aluminium, Material Hebel: Stahl, verzinkt, Material Dichtung: NBR, Schnellkupplung, Mutterteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,14* | € 13,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 9,69* | € 13,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,38* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|