| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064907030573 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4064907030573 EAN/GTIN: 4064907030573 |
| |
|
| | |
| 4064907030573 IBC Reduzierung - Material: PP (Polypropylen) - Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß - Betriebsdruck (max.) 10 bar mit 2facher Sicherheit - Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4064907030573, neutrale Produktlinie, IBC-Reduzierung, IBC, IBC Reduzierung, 28590952, 1652280, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 IBC Container-Adapter Reduzierung, PP, IBC IG 3" (S100x8) auf IBC AG 2" (S60x6), Material: PP (Polypropylen), Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß, Betriebsdruck (max.) 10 bar mit 2facher Sicherheit, Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C, Farbe: schwarz, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 6,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,28* | € 6,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 6,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 4,54* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|