| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064907030641 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4064907030641 EAN/GTIN: 4064907030641 |
| |
|
| | |
| 4064907030641 IBC Container-Adapter mit BSPP Innengewinde - Material: PP (Polypropylen) - Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß - Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit - Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4064907030641, neutrale Produktlinie, Adapter, Container-Adapter, IBC Container-Adapter mit BSPP Innengewinde, 28590952, 1652280, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 IBC Container-Adapter PP, IBC IG 2" (S60x6) auf BSPP IG 1.1/2", Material: PP (Polypropylen), Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß, Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit, Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C, Farbe: schwarz, IBC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,85* | € 3,04* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 1,97* | € 3,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,08* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|