Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4078500053440 Herst.-Nr.: 4078500053440 EAN/GTIN: 4078500053440 |
| |
|
| | |
| 4078500053440 Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 - Zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser mit bis zu 38 mm großen Schmutzpartikeln - Der einstellbare Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe - Das Aquasensor-System mit LED-Wasserstandsanzeige kann intuitiv mit Touchfunktion bedient werden - Ein- und Abschalthöhen lassen sich präzise einstellen, so dass diese Pumpe auch ideal für enge Schächte oder den Hochwasserschutz geeignet ist - Mit der neuen Timer-Funktion stoppt die Pumpe auf Wunsch nach 10 Minuten - Gehäuseabdeckung aus Edelstahl - Sie verfügt über ein ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme - Das Schnellkupplungssystem für große Schlauchdurchmesser ermöglicht den Anschluss mit nur einem Klick - Keramisches Dichtsystem und eine dreifache Abdichtung mit Ölkammer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, gardena schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe gardena, 4078500053440, Wasserpumpe, Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000, 28589530, 28589466, Pumpen und Zubehör, 28589353, Beschaffungsartikel Gardena, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 Beschaffungsartikel, Zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser mit bis zu 38 mm großen Schmutzpartikeln, Der einstellbare Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe, Das Aquasensor-System mit LED-Wasserstandsanzeige kann intuitiv mit Touchfunktion bedient werden, Ein- und Abschalthöhen lassen sich präzise einstellen, so dass diese Pumpe auch ideal für enge Schächte oder den Hochwasserschutz geeignet ist, Mit der neuen Timer-Funktion stoppt die Pumpe auf Wunsch nach 10 Minuten, Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, Sie verfügt über ein ergonomisches Gri |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,40* | € 116,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,09* | € 121,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,86* | € 125,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,12* | € 129,98* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 150,44* | € 182,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|