| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4078500065672 Herst.-Nr.: 4078500065672 EAN/GTIN: 4078500065672 |
| |
|
| | |
| 4078500065672 Akku-Gras- und Strauchschere AccuCut Li - Für den präzisen Schnitt von Rasenkanten und Sträuchern - Die präzisionsgeschliffenen Qualitätsklingen mit einer langanhaltenden Schärfe sorgen für saubere und exakte Schnitte - Ergonomischer Handgriff - Das geringe Gewicht der Grasschere von nur 620 Gramm reduziert Ermüdungserscheinungen - Sichere Anwendung dank Verriegelungsknopf und Schalter am Griff - Voll aufgeladen hält der Akku rund 40 Minuten. Lieferung: Im Set sind ein 8 cm breites Messer für die Verwendung als Grasschere und ein 12 cm langes Messer für die Verwendung als Strauchschere enthalten. Hinweis: Der Messerwechsel erfolgt schnell und sicher ohne Werkzeug. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Elektrische Gartenschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Messersatz Rasenschere, Rasenschere-Messersatz, gardena akku-grasschere, akku-grasschere, 4078500065672, GARDENA, Strauchschere, Grasschere, Akku-Gras- und Strauchschere AccuCut Li, 28586804, 1652017, 28586792, Gras- und Strauchscheren, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Grasschere AccuCut Li + Strauchschere Set -Aktion-, Für den präzisen Schnitt von Rasenkanten und Sträuchern, Die präzisionsgeschliffenen Qualitätsklingen mit einer langanhaltenden Schärfe sorgen für saubere und exakte Schnitte, Ergonomischer Handgriff, Das geringe Gewicht der Grasschere von nur 620 Gramm reduziert Ermüdungserscheinungen, Sichere Anwendung dank Verriegelungsknopf und Schalter am Griff, Voll aufgeladen hält der Akku rund 40 Minuten, Lieferung: Im Set sind ein 8 cm breites Messer für die Verwendung als Grasschere und ein 12 cm langes Messer für die Verwendung als Strauchschere enthalten, Hinweis: Der Messerwechsel erfolgt schnell und sicher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 28 | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 52,87* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,92* | € 54,46* | | | | Lager 6QTZH | | | | 28 | | Frei Haus | ab € 54,49* | € 60,97* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,74* | € 62,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,99* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück | Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 1.707,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|