| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250063699024 Herst.-Nr.: 4250063699024 EAN/GTIN: 4250063699024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250063699024 Forst-Beinling Form C Eigenschaften: - Mit Reflexstreifen - Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte - Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz - Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar - Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste - Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden Material: Mischgewebe Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2 Farbe: rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Beinling, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, überzieh hose, 4250063699024, Watex, Arbeits-Shirt, Forst-Shirt, Forst-Beinling Form C, 28561576, 1647033, 28561575, Forst-/Waldarbeiten, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Forst-Beinling Form C Gr.S/M rot mit Reflex, Eigenschaften:, Mit Reflexstreifen, Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz, Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar, Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste, Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden, Material: Mischgewebe, Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2, Farbe: rot, Shirt, Waldarbeitershirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 101,12* | € 126,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,05* | € 128,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 124,72* | € 154,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,40* | € 157,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|