| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250304411484 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250304411484 EAN/GTIN: 4250304411484 |
| |
|
| | |
| 4250304411484 Bügelbrille »629« Eigenschaften: - Sichtscheibe: farblos PC 2 mm kratzfest - Rahmenloses Design - Zwei-Komponenten-Bügel - Mit Antifog-Sichtscheiben - Optimale Kopfanpassung durch verstellbare Bügel in der Länge und Neigung - Schutz vor mechanischen Risiken - Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45m/s - UV 400 Schutz Zulassung/Norm: EN 170, EN 166:2002 Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz/silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 4250304411484, Neutrale Produktlinie, Brille, Bugelbrille, Bügelbrille »629«, 28562346, 1647149, 28562274, 28562273, Augen-/Gesichtsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bügelbrille 629, PC, kratzfest+antifog, Eigenschaften:, Sichtscheibe: farblos PC 2 mm kratzfest, Rahmenloses Design, Zwei-Komponenten-Bügel, Mit Antifog-Sichtscheiben, Optimale Kopfanpassung durch verstellbare Bügel in der Länge und Neigung, Schutz vor mechanischen Risiken, Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45m/s, UV 400 Schutz, Zulassung/Norm: EN 170, EN 166:2002, Scheibenfarbe: klar, Rahmenfarbe: schwarz/silber, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,99* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 4,43* | € 7,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,47* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|