| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250360472474 Herst.-Nr.: 4250360472474 EAN/GTIN: 4250360472474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250360472474 Wintersoftshelljacke »7860« Eigenschaften: - Winddicht - Atmungsaktiv - Wasserdicht (8.000 mm) - Abnehmbare Kapuze - Kinnschutz - Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss - Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen - Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum - Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche - Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger - Teilungsnähte - Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke grau gr. xl, herren jacke, kälteschutzjacke gr. xl, 4250360472474, promodoro®, Winter-Jacke, Wintersoftshelljacke »7860«, 28561850, 1647075, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Wintersoftshelljacke, charcoal, Gr.XL, Eigenschaften:, Winddicht, Atmungsaktiv, Wasserdicht (8.000 mm), Abnehmbare Kapuze, Kinnschutz, Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum, Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche, Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger, Teilungsnähte, Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch, Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m², Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 56,27* | € 73,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,87* | € 73,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 57,15* | € 74,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 59,61* | € 77,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|